Kegellager Timken 34301/34478, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 23.012 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:34301/34478
Rubix:03322032
EAN:0053893753249
TIMKEN 34301/34478 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte23,012 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 34301/34478 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS 34301/34478 met boring 76,2 mm en buitendiameter 121,442 mm. Geoptimaliseerde interne geometrie voor hoge belastbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte23,012 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager24,608 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r136000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 166,85 excl. BTW
/ stuk
€ 201,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.