Kegellager SKF 32034 X/DF, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 114 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32034 X/DF
Rubix:03802764
Fabrikant:37773
EAN:7316570126228

Productdetails : SKF 32034 X/DF KEGELLAGERSET
Kegellager Radiaal Enkelrijig - metrische standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21763 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1500 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Totale breedte lager | 114 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1830 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1071 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.070,47 excl. BTW
/ stuk
€ 3.715,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
