Kegellager Timken 350/352, Buitendiameter: 90.119 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:350/352
Rubix:03322081
EAN:0053893782782



Productdetails : TIMKEN 350/352 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 350/352 is een eenrijig kegellager (TS) met boring 40 mm, buitendiameter 90,119 mm en breedte 23 mm. Hoge radiale draagkracht voor industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90,119 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 355 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23 mm |
| Norm | ANSI/ABMA |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,65 excl. BTW
/ stuk
€ 211,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen