Kegellager Timken 375/3720, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 26.988 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:375/3720
Rubix:03322300
EAN:0013992329400
TIMKEN 375/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte26,988 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 375/3720 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 375/3720 kegellager eenrijig (taps toelopende rollager). Voor het opnemen van gecombineerde radiale en axiale belastingen in technische toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte26,988 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,71 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 123,50 excl. BTW
/ stuk
€ 149,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen