Kegellager Timken H239640-902A1, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 85.725 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H239640-902A1
Rubix:03325908
EAN:0053893065922


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 320,675 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN H 239640-902A1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy H239640-902A1 (TDO) met brede effectieve lagerspreiding. Geschikt voor toepassingen met kantelmomenten: vast monteren of laten zweven in de behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 320,675 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | h239600 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 185,738 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 473000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.920,01 excl. BTW
/ stuk
€ 15.633,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen