Kegellager Timken 3767/3720, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 30.302 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:3767/3720
Rubix:03322313
EAN:0053893780658


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3767/3720 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 3767/3720 is een eenrijig TS kegellager (cone/cup set) voor zware radiale belasting. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt torque en bedrijfstemperatuur te verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 3700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,20 excl. BTW
/ stuk
€ 128,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen