Kegellager FAG 32010-X-XL, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:32010-X-XL
Rubix:03018009
Fabrikant:0849114410000
EAN:4064327907882

Documenten
Productdetails : FAG 32010 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmeting volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 10500 rpm |
| Totale breedte lager | 20 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 79000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,82 excl. BTW
/ stuk
€ 48,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen