Kegellager Timken 529/522B, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 36.068 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:529/522B
Rubix:03323500
EAN:0013992343451


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
Productdetails : TIMKEN 529/522 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Eenrijig Timken kegellager 529/522B (TSF, flens) met boringsmaat 50,8 mm en OD 101,6 mm. Dynamisch 165000 N, statisch 191000 N. Max 5300 min-1 (olie).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 525 |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Norm | ISO 76:2006 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 165000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,45 excl. BTW
/ stuk
€ 724,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen