Kegellager Timken 6280/6220, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 50.8 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6280/6220
Rubix:03324016
EAN:0053893785165
TIMKEN 6280/6220 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6280/6220 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 6280/6220 is een eenrijig kegellager met 53,975 mm boring en 127 mm buitendiameter. Radiale draagkracht: C0r 370000 N, Cr 306000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte50,8 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,7 kg
Serie6200
Kokerstaal
Totale breedte lager50,8 mm
NormISO 76:2006
Statische basisbelasting, radiaal - C0r370000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr306000 N
Aangepaste tariefcode84822000
376,24 excl. BTW
/ stuk
455,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.