Kegellager Timken 67787V/67720V, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67787V/67720V
Rubix:03324372
EAN:0013992336118
TIMKEN 67787 V/67720 V KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67787 V/67720 V KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Enkelrijig Timken kegellager TS voor 67787V/67720V. Afmetingen 174,625 × 247,650 × 47,625 mm en kooi van gestempeld staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7 kg
Serie67700-serie
Materiaalvacuum-melt staal
Kokerstaal
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r779000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr480000 N
Aangepaste tariefcode84822000
4.911,64 excl. BTW
/ stuk
5.943,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.