Kegellager Timken HM803149/HM803110, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM803149/HM803110
Rubix:03385733
EAN:0053893662749
TIMKEN HM 803149/HM 803110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 803149/HM 803110 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x101x45 mm
Logistiek gewicht840 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101x101x45 mm
Gewicht verpakking850 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriehm803100
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
NormABMA (INCH DESIGNATION SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r144000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr114000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 101,14 excl. BTW
/ stuk
€ 122,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.