Kegellager Timken H242649D-902B4, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 206.38 mm | Breedte: 184.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H242649D-902B4
Rubix:03325946
EAN:0013992354204


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,38 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 184,15 mm |
Productdetails : TIMKEN H 242649 D-902B4 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass'y H242649D-902B4 is een TDI-constructie (dubbele rij taps toelopende rollen) voor zware radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 206,38 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 184,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 63,6 kg |
| Serie | h242600 |
| Materiaal | staal (gestempeld) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 180,98 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2320000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2360000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.573,94 excl. BTW
/ stuk
€ 21.264,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen