Kegellager Timken HM237535-90140, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM237535-90140
Rubix:03326855
EAN:0053893535449


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 237535-90140 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy (TDO) HM 237535-90140 met brede effectieve lageropname. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten en montage vast of floating in de lagerboring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 23,08 kg |
| Serie | hm237500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1240000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 253000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.783,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10.628,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen