Kegellager Timken 56418-90015, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 106.362 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56418-90015
Rubix:03383140
Fabrikant:100049345
EAN:0053893336923
TIMKEN 56418-90015 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter106,362 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56418-90015 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x165,1x165,1 mm
Logistiek gewicht5560 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking5560,1 g
Binnendiameter106,362 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
1.293,29 excl. BTW
/ stuk
1.564,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.