Kegellager Timken LM 48548/LM48511, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 18.288 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 48548/LM48511
Rubix:03328406
EAN:0013992331786


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 48548/LM 48511 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken LM 48548/LM48511 is een enkelrijig kegellager voor zwaar belaste toepassingen. Boring 34,925 mm, buitendiameter 65,088 mm, breedte 20,320 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm48500 |
| Totale breedte lager | 20,32 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,02 excl. BTW
/ stuk
€ 173,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen