Kegellager Timken 799-90133, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 128.587 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:799-90133
Rubix:03324920
EAN:0053893093161
TIMKEN 799-90133 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter128,587 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 799-90133 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 799-90133 kegellager assy is een 2-rijige tapered roller bearing assembly met rechte boring. Met 128,587 mm boring, 206,375 mm OD en 107,95 mm breedte.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x206,502x206,502 mm
Logistiek gewicht12466 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter128,587 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,54 kg
Serie795
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1183226,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr658336,56 N
3.550,24 excl. BTW
/ stuk
4.295,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen