Kegellager Timken NA 569/563D, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 65.088 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 569/563D
Rubix:03382339
EAN:0053893774633
TIMKEN NA 569/563 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte65,088 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 569/563 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager NA 569/563 D (tapered roller). Boring 66,675 mm, buitenmaat 127 mm en totale breedte 80,965 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte65,088 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,36 kg
Seriena 569/563 d
Totale breedte lager80,965 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 976,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.181,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.