Kegellager Timken NA 861/854D, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 861/854D
Rubix:03329311
EAN:0013992337931




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 861/854 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken TNA kegellager NA861/854D is een dubbelrijig, niet-verstelbaar kegelrollenlager met ingebouwde speling. Geschikt voor fixed of floating lagerpunten waar eenvoudige montage belangrijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 14,98 kg |
| Serie | tna |
| Totale breedte lager | 127 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.066,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4.920,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen