Kegellager Timken 3880-902A1, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 66.802 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3880-902A1
Rubix:03322451
Fabrikant:100050356
EAN:0053893872322
TIMKEN 3880-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte66,802 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3880-902A1 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,802x85,852x85,852 mm
Logistiek gewicht1665 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Gewicht verpakking1664,7 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte66,802 mm
Type lagerspelingcn
€ 424,02 excl. BTW
/ stuk
€ 513,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen