Kegellager Timken XC 2465CC/XC2465DD, Buitendiameter: 61.973 mm | Binnendiameter: 34.988 mm | Breedte: 17 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:XC 2465CC/XC2465DD
Rubix:03384588
EAN:0053893652399
TIMKEN XC 2465 CC/XC 2465 DD KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,988 mm
Buitendiameter61,973 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN XC 2465 CC/XC 2465 DD KEGELLAGER EENRIJIG


Gezien de prestatie-eisen die aan kegelrollagers worden gesteld, is het verbazingwekkend hoe eenvoudig het basisontwerp eigenlijk is.

Toepassingen

Automobielindustrie; Transport; Mobiele industrie; Algemene industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,988 mm
Buitendiameter61,973 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingc2
Aangepaste tariefcode84822000
100,16 excl. BTW
/ stuk
121,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.