Kegellager SKF 639058 A/Q, Buitendiameter: 106 mm | Binnendiameter: 78 mm | Breedte: 18.09 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:639058 A/Q
Rubix:03802960
EAN:7316572534281
SKF 639058 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter78 mm
Buitendiameter106 mm
Breedte18,09 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 639058 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijig ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard N/A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter78 mm
Buitendiameter106 mm
Breedte18,09 mm
Type lagerspelingcn
Serie639058
31,85 excl. BTW
/ stuk
38,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.