Kegellager FAG 30324-XL, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 46 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:30324-XL
Rubix:03032838
Fabrikant:0933822270000
EAN:4054371657130

Productdetails : FAG 30324 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 303, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 59,5 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 700000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 660000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.414,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.712,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
