Kegellager Timken 30214-90KB1, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 21 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:30214-90KB1
Rubix:03385454
Fabrikant:101752477
EAN:0053893824123
TIMKEN 30214 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30214 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,21 excl. BTW
/ stuk
107,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen