Kegellager Timken 33015-90KA6, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 25.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:33015-90KA6
Rubix:03323412
Fabrikant:101752514
EAN:0053893259055
TIMKEN 33015 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte25,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33015 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte25,5 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,91 excl. BTW
/ stuk
140,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen