Kegellager Timken 681-902A5, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 92.075 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:681-902A5
Rubix:03324511
Fabrikant:100050779
EAN:0053893814124







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 92,075 mm |
Productdetails : TIMKEN 681-902A5 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92,075x168,275x168,275 mm |
| Logistiek gewicht | 7750 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x171,45x171,45 mm |
| Gewicht verpakking | 7750,1 g |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 92,075 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.425,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.724,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen