Kegellager FAG 31326-X-XL, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 72 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:31326-X-XL
Rubix:03032860
Fabrikant:0834286150000
EAN:4054369908497



Productdetails : FAG 31326 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2950 rpm |
| Totale breedte lager | 72 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 790000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 720000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.167,48 excl. BTW
/ stuk
€ 2.622,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen