Kegellager Timken LL714649, Buitendiameter: 105.57 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 13.5 mm
Timken kegelrollager LL714600
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL714649
Rubix:03384387
Fabrikant:100100511
EAN:0053893666730


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 105,57 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 714649 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 208,7 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 105,57 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ll714600 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,06 excl. BTW
/ stuk
€ 413,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen