Kegellager Timken HM231140, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM231140
Rubix:03326806
Fabrikant:100189007
EAN:0053893524375
TIMKEN HM 231140 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 231140 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,642x188,468x188,468 mm
Logistiek gewicht6480 g
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking6480 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm231100
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r932000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr84500 N
1.693,56 excl. BTW
/ stuk
2.049,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.