Kegellager Timken LM 451345-90110, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 263.525 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 451345-90110
Rubix:03328342
EAN:0053893621067


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 263,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 451345-90110 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy LM 451345-90110 (TDO) met gestempeld stalen kooi. Geschikt waar kantelmomenten een belangrijke belasting vormen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 263,525 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm451300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 126,997 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 182000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.411,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13.807,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen