Kegellager Timken JL69310-K0395, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 51.816 mm | Breedte: 13.5 mm

Kegellagerkom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JL69310-K0395
Rubix:03327332
Fabrikant:100006993
EAN:0053893081489
TIMKEN JL 69310-K0395 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter51,816 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte13,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 69310-K0395 CUP


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13,462x62,992x62,992 mm
Logistiek gewicht70 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking69,9 g
Binnendiameter51,816 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte13,5 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,54 excl. BTW
/ stuk
13,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen