Kegellager Timken 30302, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 14.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:30302
Rubix:03323022
Fabrikant:100038141
EAN:0053893246536

Productdetails : TIMKEN 30302 KEGELLAGER EENRIJIG
Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Toepassingen
For logistics, energy, agriculture, printing, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 99,8 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 14,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,55 excl. BTW
/ stuk
€ 27,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen