Kegellager SKF T2ED 045, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 37.71 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:T2ED 045
Rubix:03476095
Fabrikant:28101
EAN:7316570337549

Productdetails : SKF T2ED045 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,71x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 37,71 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | t2ed |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 182 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,65 excl. BTW
/ stuk
€ 320,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen