Kegellager SKF LM 29749/711/Q, Buitendiameter: 65088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 19.812 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:LM 29749/711/Q
Rubix:03474554
Fabrikant:66740
EAN:7316577744838
SKF LM 29749/29711 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65088 mm
Breedte19,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LM 29749/29711 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18,29x60,35x60,35 mm
Logistiek gewicht248 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65088 mm
Breedte19,812 mm
Type lagerspelingcn
Serielm
Referentietoerental7500 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Totale breedte lager19812 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42900 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,29 excl. BTW
/ stuk
71,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen