Kegellager SKF LM 603011/Q, Buitendiameter: 77.788 mm | Binnendiameter: 64 mm | Breedte: 15.08 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 603011/Q
Rubix:03478009
Fabrikant:66750
EAN:7316570110104


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
Productdetails : SKF LM 603011 Q CUP
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
€ 25,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen