Kegellager Timken 27620, Buitendiameter: 125.412 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:27620
Rubix:03385850
EAN:0053893378114




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125,412 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 27620 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 134x134x35 mm |
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 134x134x35 mm |
| Gewicht verpakking | 350 g |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 125,412 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,35 excl. BTW
/ stuk
€ 73,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen