Kegellager Timken LM67048-90016, Buitendiameter: 59.131 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 35.712 mm
Dubbele rij - Ruimtebevestiging achter elkaar
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM67048-90016
Rubix:03328545
Fabrikant:100052725
EAN:0053893362175







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59,131 mm |
| Breedte | 35,712 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67048-90016 KEGELLAGER ASSY
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden. Vooraf aangepaste afstandhouders zorgen voor een snellere installatie door de aanpassingsprocedure voor lagerafstand te elimineren.
Sterke punten
Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee enkele-rij lagers zijn gemonteerd in een configuratie achter elkaar (ook bekend als indirecte bevestiging) (2TS-IM).
Buitenring- en binnenringafstandhouders controleren van de axiale interne wijdte, of Bench End Play (BEP) voor het elimineren van de aanpassingsprocedure.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Buitenringafstandhouder heeft oliesleuven.
Metrische 2TS face-to-face MBA’s zijn in het onderdeelnummer aangegeven als "DB"
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee enkele-rij lagers zijn gemonteerd in een configuratie achter elkaar (ook bekend als indirecte bevestiging) (2TS-IM).
Buitenring- en binnenringafstandhouders controleren van de axiale interne wijdte, of Bench End Play (BEP) voor het elimineren van de aanpassingsprocedure.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Buitenringafstandhouder heeft oliesleuven.
Metrische 2TS face-to-face MBA’s zijn in het onderdeelnummer aangegeven als "DB"
Toepassingen
Verloopstukeenheden / Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66,8x66,8x44,4 mm |
| Gewicht verpakking | 382,4 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 59,131 mm |
| Breedte | 35,712 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,81 excl. BTW
/ stuk
€ 101,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen