Kegellager Timken HM911210, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM911210
Rubix:03385926
Fabrikant:100098810
EAN:0053893796604


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 911210 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 134x134x35 mm |
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 673,6 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | hm911200 |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 183000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 198000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,12 excl. BTW
/ stuk
€ 118,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen