Kegellager SKF 30202, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 11 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:30202
Rubix:A0136783
EAN:7316577326904
SKF 30202 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF 30202 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Serie302
Kokerstaal
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Totale breedte lager11,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,17 excl. BTW
/ stuk
9,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden