Kegellager Timken 64708, Buitendiameter: 179.974 mm | Binnendiameter: 109.974 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:64708
Rubix:03385896
EAN:0053893355504
TIMKEN 64708 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter109,974 mm
Buitendiameter179,974 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 64708 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)186x186x43 mm
Logistiek gewicht1160 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186x186x43 mm
Gewicht verpakking1160 g
Binnendiameter109,974 mm
Buitendiameter179,974 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,24 kg
Serie64000
Totale breedte lager41,275 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r419000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr275000 N
403,16 excl. BTW
/ stuk
487,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen