Kegellager Timken 67884-90234, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 187.325 mm | Breedte: 103.124 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67884-90234
Rubix:03324428
Fabrikant:100049052
EAN:0053893373607
TIMKEN 67884-90234 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,124 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67884-90234 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,124x266,7x266,7 mm
Logistiek gewicht17613 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x292,1x292,1 mm
Gewicht verpakking17613 g
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,124 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6.465,12 excl. BTW
/ stuk
7.822,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen