Kegellager Timken M802011, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 20.193 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:M802011
Rubix:03385952
Fabrikant:100112904
EAN:0053893690599


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 20,193 mm |
Productdetails : TIMKEN M 802011 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 96x96x27 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 224,1 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 20,193 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | m802000 |
| Totale breedte lager | 26,543 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,38 excl. BTW
/ stuk
€ 25,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen