Kegellager Timken HM88610-30000, Buitendiameter: 72.233 mm | Binnendiameter: 53.086 mm | Breedte: 19.842 mm
Kegellager Cup met gecontroleerde stand
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM88610-30000
Rubix:03382185
EAN:0053893429632


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,086 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,233 mm |
| Breedte | 19,842 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 88610 CUP
Met het gebruik van onze speciaal getolereerde lagers in combinatie met een precisie OE-bewerkte spacer kunt u de juiste wiellager speling bereiken, waardoor handmatige aanpassing onnodig wordt. De herhaalbaarheid van het instelbereik van het lager zorgt voor een optimale afdichting en levensduur van het lager. De consistentie kan bijdragen aan het verminderen van brandstofkosten van de vloot.
Sterke punten
Maak snellere en betrouwbaardere opbouw van de wieluiteinden mogelijk; help up-time verbeteren. Verminder de voorraad met lagere aantallen componenten. Help de levensduur en de prestatie van de afdichting te optimaliseren. Elimineer handmatige aanpassing, een van de belangrijkste oorzaken van problemen met het uiteinde van de wielen
Toepassingen
Automotive uiteinde wiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,812x72,136x72,136 mm |
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 53,086 mm |
| Buitendiameter | 72,233 mm |
| Breedte | 19,842 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | hm88600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen