Kegellager Timken 15250, Buitendiameter: 63.5 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:15250
Rubix:03385831
Fabrikant:100143016
EAN:0053893188775


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 15250 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 104,8 g |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,80 excl. BTW
/ stuk
€ 23,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen