Kegellager Timken 2789, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 39.687 mm | Breedte: 23.812 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:2789
Rubix:03385598
Fabrikant:100032143
EAN:0053893121017
TIMKEN 2789 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter39,687 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,812 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 2789 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x86x33 mm
Logistiek gewicht300 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking286,7 g
Binnendiameter39,687 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,812 mm
Type lagerspelingcn
Serie2700
Kokerstaal
Totale breedte lager23,812 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,55 excl. BTW
/ stuk
55,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen