Kegellager Timken HM807048, Binnendiameter: 54.488 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM807048
Rubix:03385738
Fabrikant:100086302
EAN:0053893694023


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 54,488 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 807048 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101x101x45 mm |
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 881,8 g |
| Binnendiameter | 54,488 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | hm807000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 223000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 203000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,95 excl. BTW
/ stuk
€ 137,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen