Kegellager SKF 32948, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 54.27 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32948
Rubix:03470901
Fabrikant:108053
EAN:7316571675107


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 240 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 54,27 mm |
Productdetails : SKF 32948 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager Radiaal Enkelrijig - metrische standaard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 10831 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 54,27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 329 |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 624000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.397,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.691,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden