Kegellager Timken M802048, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 26.543 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:M802048
Rubix:03385815
Fabrikant:100113157
EAN:0053893690735
TIMKEN M 802048 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte26,543 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 802048 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x86x33 mm
Logistiek gewicht400 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking397,8 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte26,543 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Totale breedte lager26,543 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r112000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22200 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,57 excl. BTW
/ stuk
53,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen