Kegellager Timken 31309, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 27.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:31309
Rubix:03323106
Fabrikant:190025754
EAN:0053893105239

Productdetails : TIMKEN 31309 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 941,2 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 27,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,46 excl. BTW
/ stuk
€ 115,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen