Kegellager Timken 683/672, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:683/672
Rubix:03385697
Fabrikant:100109967
EAN:0053893651897
TIMKEN 683/672 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 683/672 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)197x70x208 mm
Logistiek gewicht3700 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197x70x208 mm
Gewicht verpakking3700 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Gewicht3,7 kg
Serie675
Kokerstaal
Totale breedte lager41,275 mm
Normabma
Statische basisbelasting, radiaal - C0r386000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
306,86 excl. BTW
/ stuk
371,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen