Kegellager SKF 32224, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 61.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:32224
Rubix:03046308
EAN:7316577327710
SKF 32224 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte61,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32224 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte61,5 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager61,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r695000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr573000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
581,92 excl. BTW
/ stuk
704,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden